Nemo II Midi asymétrique col. inox 316L 430lm 3000K Ra>80 coupure de phase IP67

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP67
  • IK IK10

Nemo II Midi encastré de sol asymétrique collerette en inox 316L aluminium et verre trempé 9W 3000K 48 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF

 
 

Détails du produit

Nemo II est un luminaire performant asymétrique encastré dans le sol pour l'éclairage décoratif et fonctionnel des façades et jardins

Gamme d'encastrés de sol garantie anticorrosion 10 ans

Nemo ii / siriak

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Nemo ii / siriak

Luminaire encastré de sol

facteur de puissance (cos phi)

0

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

9 W

température de couleur

3000...3000 K

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

charge max.

750 kg

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

Tension nominale

220...240 V

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

IK

IK10

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

asymétrique

Type

LED non interchangeable

Matière

autre

hauteur/profondeur

110 mm

diamètre d'encastrement

118 mm

IRC

80-89

orientable

Non

puissance de lampe acceptée

9...9 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

Diamètre

130 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.